WAGO ITALIA SRL - WAG221-483 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.14...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Mit Betätigungshebeln - ja
Packung
500 ST
EAN
7449079180658
Artikelnummer
WAG221-483
Herstellernummer
221-483
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.14...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Mit Betätigungshebeln:
ja
Kabeldurchmesser:
0.2...4 mm
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
AWG-Bereich:
12...24


