Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-415 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 5

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143234658

Artikelnummer

WAG221-415

Herstellernummer

221-415

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

5

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

12...24

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente