WAGO ITALIA SRL - WAG221-2411 CONNETTORE DI GIUNZIONE IN LINEA CON LEV - 221-2411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4066966102666
Artikelnummer
WAG221-2411
Herstellernummer
221-2411
Hersteller
WAG
Durchgangsverbinder mit Hebel; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent