Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG211-922 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE - 211-922

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG211-922 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000000024165

Artikelnummer

WAG211-922

Herstellernummer

211-922

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.