WAGO ITALIA SRL - WAG210-872 STRISCE DI MARCATURA PER ADESIVO PERMANE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070742176
Artikelnummer
WAG210-872
Herstellernummer
210-872
Hersteller
WAG
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20000 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.