WAGO ITALIA SRL - WAG210-853 BORDO UNIVERSALE PER PULSANTE NERO - 210-853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 27 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 19 mm
Packung
100 ST
EAN
2000002648369
Artikelnummer
WAG210-853
Herstellernummer
210-853
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
19 mm
Universal-Tasterrahmen; halogenfrei; schwarz



