WAGO ITALIA SRL - WAG210-811 ETICHETTE IN TESSUTO PER ADESIVO PERMANE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000024189
Artikelnummer
WAG210-811
Herstellernummer
210-811
Hersteller
WAG
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
7 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.