WAGO ITALIA SRL - WAG210-803 ETICHETTE TIPO 99 X 44 MM, BIANCHE - 210-803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001649046
Artikelnummer
WAG210-803
Herstellernummer
210-803
Hersteller
WAG
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
99 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
44 mm
Typenschilder; 99 x 44 mm; weiß


