Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG210-648 LAMA UTENSILE: 2,5 X 0,4 MM - 210-648

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG210-648 LAMA UTENSILE: 2,5 X 0,4 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077740700

Artikelnummer

WAG210-648

Herstellernummer

210-648

Hersteller

WAG

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

25 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Präzisionsausführung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Antimagnetisch:

ja

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung funkenarm:

ja

Gewölbte Klinge:

nein

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz