Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1106 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2091-1106

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1106 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

2000000434063

Artikelnummer

WAG2091-1106

Herstellernummer

2091-1106

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

160 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

11.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

3.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGOApplicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità.I vantaggi:Molte varianti e soluzioni di cablaggioImpiego facile e sicuroTerminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGOLe versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminaleIntegrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)