Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-705 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA - 209-705

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-705 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

7449073660712

Artikelnummer

WAG209-705

Herstellernummer

209-705

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

weiß

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.