WAGO ITALIA SRL - WAG209-556 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA - 209-556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
50 ST
EAN
2000002162551
Artikelnummer
WAG209-556
Herstellernummer
209-556
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 160, 170 ... 200 (je 20x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß



