WAGO ITALIA SRL - WAG209-184 COPERCHIO DI PROTEZIONE TRASPARENTE - 209-184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Bedruckbar mit - sonstige
Mit ertastbarem Aufdruck - nein
Packung
1000 ST
EAN
2000001386989
Artikelnummer
WAG209-184
Herstellernummer
209-184
Hersteller
WAG
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Bedruckbar mit:
sonstige
Mit ertastbarem Aufdruck:
nein
Transparent:
ja
Schutzstreifen; transparent


