Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-170 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA LARGO 8,3 - 209-170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077518149

Artikelnummer

WAG209-170

Herstellernummer

209-170

Hersteller

WAG

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

grau

Anreihbar:

nein

Verriegelbar:

nein

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm²; grau