Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-145 PORTAETICHETTE DI GRUPPO BIANCO - 209-145

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-145 PORTAETICHETTE DI GRUPPO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 10 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 30.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074848874

Artikelnummer

WAG209-145

Herstellernummer

209-145

Hersteller

WAG

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

10 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

30.2 mm

Gruppenschildträger; weiß