Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-142 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 209-142

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-142 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 4 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079023696

Artikelnummer

WAG209-142

Herstellernummer

209-142

Hersteller

WAG

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

4 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

24 mm

Gruppenschildträger; grau