WAGO ITALIA SRL - WAG209-122 BLOCCHETTO TERMINALE IN PLASTICA PER ETI - 209-122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
2000002358268
Artikelnummer
WAG209-122
Herstellernummer
209-122
Hersteller
WAG
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
28.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
28.6 mm
Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Alu-Schiene 210-154; grau


