Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-114 COPERCHIO DI PROTEZIONE TRASPARENTE - 209-114

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-114 COPERCHIO DI PROTEZIONE TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

7449079023672

Artikelnummer

WAG209-114

Herstellernummer

209-114

Hersteller

WAG

Farbe:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Bedruckbar mit:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

nein

Transparent:

ja

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.