Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG207-1331 GELBOX BRANCH PER CAVI, GRIGIO - 207-1331

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG207-1331 GELBOX BRANCH PER CAVI, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 0...0 mm

Packung

  • 48 ST

EAN

2000000255576

Artikelnummer

WAG207-1331

Herstellernummer

207-1331

Hersteller

WAG

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.2...4 mm²

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

0...0 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

0...0 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau