Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG206-1216 VARIOCRIMP 16 PINZA DI CRIMPATURA PER BO - 206-1216

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG206-1216 VARIOCRIMP 16 PINZA DI CRIMPATURA PER BO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 6...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001173183

Artikelnummer

WAG206-1216

Herstellernummer

206-1216

Hersteller

WAG

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

6...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

6...10

Länge:

207 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimp-Zange Variocrimp 16; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 6 mm², 10 mm², 16 mm²