WAGO ITALIA SRL - WAG2052-381 PIASTRA TERMINALE GRIGIA - 2052-381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.3 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
2000001566428
Artikelnummer
WAG2052-381
Herstellernummer
2052-381
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte; grau


