WAGO ITALIA SRL - WAG2022-2291 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2022-2291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
2000001368411
Artikelnummer
WAG2022-2291
Herstellernummer
2022-2291
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau


