Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1391 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2022-1391

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1391 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

2000002594796

Artikelnummer

WAG2022-1391

Herstellernummer

2022-1391

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau