Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2020-5417 MORSETTO PER SENSORE PER 4 CONDUTTORI PE - 2020-5417

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.75 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

2000001295977

Artikelnummer

WAG2020-5417

Herstellernummer

2020-5417

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

4

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

7 mm

Höhe:

97.3 mm

Tiefe:

52.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

ja

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

4-Leiter-Initiatorenklemme; für PNP (plus)-schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau