Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2020-104 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2020-104 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077472427

Artikelnummer

WAG2020-104

Herstellernummer

2020-104

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.75 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

20.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

3.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.