WAGO ITALIA SRL - WAG2020-102 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH - 2020-102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
7449077472410
Artikelnummer
WAG2020-102
Herstellernummer
2020-102
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.75 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
20.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


