WAGO ITALIA SRL - WAG2016-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2016-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 12 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4055143702072
Artikelnummer
WAG2016-402
Herstellernummer
2016-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau


