Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2016-1201 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 16 MM - 2016-1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017332076494

Artikelnummer

WAG2016-1201

Herstellernummer

2016-1201

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Höhe:

69.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

70 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.