WAGO ITALIA SRL - WAG2009-198 ADATTATORE GRIGIO - 2009-198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 12.6 mm
Packung
200 ST
EAN
2000000830735
Artikelnummer
WAG2009-198
Herstellernummer
2009-198
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
12.6 mm
Adapter; grau


