Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2009-196 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 2009-196

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2009-196 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 10 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 24.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079568340

Artikelnummer

WAG2009-196

Herstellernummer

2009-196

Hersteller

WAG

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

10 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

24.5 mm

Gruppenschildträger; grau