WAGO ITALIA SRL - WAG2009-110 STRISCE DI MARCATURA PER SMART PRINTER S - 2009-110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 11 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4044918102483
Artikelnummer
WAG2009-110
Herstellernummer
2009-110
Hersteller
WAG
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
weiß
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


