WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8443 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU - 2007-8443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
2000001117231
Artikelnummer
WAG2007-8443
Herstellernummer
2007-8443
Hersteller
WAG
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


