WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8442 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU - 2007-8442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
7449071900995
Artikelnummer
WAG2007-8442
Herstellernummer
2007-8442
Hersteller
WAG
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


