Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2006-402

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2006-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 7.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143701358

Artikelnummer

WAG2006-402

Herstellernummer

2006-402

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

7.5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau