Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1674 MOR. SEZIONATORE PER 2 CONDUTTORI CON SE - 2006-1674

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - blau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 25 ST

EAN

7449079565561

Artikelnummer

WAG2006-1674

Herstellernummer

2006-1674

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

blau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Höhe:

96.3 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

7.5 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

36.8 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

2-Leiter-Trennklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blau