WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1201 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 6 MM² - 2006-1201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...10 mm²
Packung
1 ST
EAN
4017332999649
Artikelnummer
WAG2006-1201
Herstellernummer
2006-1201
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
7.5 mm
Höhe:
57.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
57.5 mm




