Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-410 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-410

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-410 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4055143700634

Artikelnummer

WAG2004-410

Herstellernummer

2004-410

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau