WAGO ITALIA SRL - WAG2004-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 9
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000002780557
Artikelnummer
WAG2004-409
Herstellernummer
2004-409
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 9-fach; isoliert; lichtgrau


