Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-405 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-405

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-405 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072193501

Artikelnummer

WAG2004-405

Herstellernummer

2004-405

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 5-fach; isoliert; lichtgrau