Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1493 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR - 2004-1493

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1493 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

7449076016660

Artikelnummer

WAG2004-1493

Herstellernummer

2004-1493

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.