Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1293 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR - 2004-1293

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1293 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

2000001419151

Artikelnummer

WAG2004-1293

Herstellernummer

2004-1293

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Trennplatte; 2 mm dick; überstehend; grau