WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1207 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 2004-1207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4017332071345
Artikelnummer
WAG2004-1207
Herstellernummer
2004-1207
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
33 mm
Breite:
6.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
52.5 mm



