Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO - 2002-492

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4055143692373

Artikelnummer

WAG2002-492

Herstellernummer

2002-492

Hersteller

WAG

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.