Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492/000-012 PONTICELLO VERTICALE ARANCIONE - 2002-492/000-012

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492/000-012 PONTICELLO VERTICALE ARANCIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 500 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

EAN

7449077494580

Artikelnummer

WAG2002-492/000-012

Herstellernummer

2002-492/000-012

Hersteller

WAG

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

500 A

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

13.5 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.