Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-473 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO - 2002-473

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-473 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schachtelverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072193389

Artikelnummer

WAG2002-473

Herstellernummer

2002-473

Hersteller

WAG

Ausführung:

Schachtelverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

25 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Schachtelbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau