WAGO ITALIA SRL - WAG2002-472 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO - 2002-472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 25 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
7449071368849
Artikelnummer
WAG2002-472
Herstellernummer
2002-472
Hersteller
WAG
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
25 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


