Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-435 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-435

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-435 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Rastermaß - 20.8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449070217209

Artikelnummer

WAG2002-435

Herstellernummer

2002-435

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

25 A

Rastermaß:

20.8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Brücker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau