Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-406

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449079563109

Artikelnummer

WAG2002-406

Herstellernummer

2002-406

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsstrom In:

25 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau