Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-406/020-000 PONTICELLO DELTA GRIGIO CHIARO - 2002-406/020-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-406/020-000 PONTICELLO DELTA GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

2000001451182

Artikelnummer

WAG2002-406/020-000

Herstellernummer

2002-406/020-000

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Dreieckbrücker; isoliert; lichtgrau