WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2951 MOR. SEZIONATORE DOPPIO A DUE PIANI CON - 2002-2951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
2000000818900
Artikelnummer
WAG2002-2951
Herstellernummer
2002-2951
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Höhe:
108 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
5.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
42 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein